Destornillador de punta plana corto con acople cilíndrico
Destornillador plano de punta redonda corta
DEST.ZEBRA "MINI" PLANO 5 MM
Nº de art. 061325105
EAN 4038898275176
Inicia sesión o regístrate para ver los precios




Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acople cromado cepillado corto y mango de 2 componentes
Datos en pocas palabras
- Para zonas estrechas y de difícil acceso gracias al acople extracorto
- Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión
- Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo
- Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana
- Cumple la norma DIN 5265
Calidad en la palma de su mano
- Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
- La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado
- Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de punta | Ranura |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte | 1 x 5,5 mm |
Longitud de hoja (A) | 25 mm |
Longitud del mango (B) | 62 mm |
Anchura de la empuñadura (C) | 31 mm |